Kombinovaná skrutka do dreva ASSY®plus FT
ASSYplus, oceľ, pozin., pl. závit, šesťhr. hl., AW
SKR KOMBI PLNY ZAVIT AW40 A3K 10X120/100
ASSYPLUS VG
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Kalená oceľ, modrá pasivovaná (A3K), kombinovaná hlava, upínanie AW, čelová fréza, vŕtací hrot
Spája drevo namiesto štiepenia
Výhody
- Ideálna na montáž oceľových komponentov (namáhaných predovšetkým šmykovým zaťažením)
- Menší počet skrutiek vďaka vysokej odolnosti voči vytiahnutiu a šmyku
- Ideálna pre okrúhle otvory vďaka šesťhrannej kombinovanej hlave s integrovaným predĺžením drieku
- Znížené kovové formáty a drevené profily vďaka veľmi krátkej vzdialenosti od hrany (ako pri predvŕtaní)
- Jednoduchšie spájanie vďaka povolenému rozmiestneniu otvorov
- Vhodná na univerzálne použitie vďaka uhlu skrutkovania 0° – 90°
- Schválenie pre tvrdé drevo, KERTO/LVL, krížové laminované drevo a iné drevené materiály
- Aplikácia v triede použitia 1 a 2 v súlade s EN 1995:2013
Kombinovaná hlava
- So spevneným osadením drieku pre vysoký prenos výkonu a presné osadenie
Upnutie AW – väčšia sila
- Optimálny prevod síl
- Vynikajúce osadenie, rýchle vyhľadanie, žiadne kývanie
- Skrutka sa bezpečne zaistí na miesto, prakticky žiadne odskrutkovanie hrotu
závit
- Symetrický úplný závit pre vysokú zaťažiteľnosť.
- Plastová povrchová úprava bez trenia: Umožňuje jednoduché skrutkovanie a znižuje uťahovací moment
Dĺžka závrtného
- Výnimočne krátke povolené vzdialenosti od hrany napr. 3xd – d = 8 mm – 60 mm nosič
- Nie je potrebné žiadne predvŕtanie
Materiál
- Oceľ s vysokou pevnosťou pre vysoký vytrhávací moment
Povrch
- Modrá, pasivovaná, A3K, Cr III, min. 8 µm
Túto skrutku nepoužívajte v aplikáciách, pri ktorých bude priamo vystavená poveternostným vplyvom, vo vlhkých miestnostiach alebo v atmosférach, ktoré obsahujú chlórový plyn.
Dostupné pracovné dokumenty:
Softvér na kótovanie stavebného dreva, tabuľky záťaží a podrobné pokyny na spracovanie nájdete na stránke: www.wuerth.de/assy.
ETA-11/0190
- Musia sa dodržať požiadavky európskeho technického schválenia.
- Nosnosť prepravného ukotvenia v spojení so skrutkou ASSYplus FT COMBI (priemer 12 mm) sa musí pred každou prepravou skontrolovať podľa skúšobnej správy/odbornej správy a musí sa overiť samostatne.
Hárky údajov(X)
- Upevnenie oceľových dielov k dreveným komponentom
- Drevená stavba, drevárstvo
- Trieda využitia 1 a 2
Pri skrutkovaní do tvrdého dreva predvŕtajte v súlade so schválením ETA-11/0190.
Individuálne konštrukčné odporúčania získate pomocou softvéru na dimenzovanie stavebného dreva Würth (online alebo si ho prevezmite na prácu offline). Informácie o základných štandardných aplikáciách nájdete v tabuľkách s výpočtami na lokalite www.wuerth.de/assy.
Menovitý priemer (d) | 10 mm |
Dĺžka (l) | 120 mm |
Tvar hlavy | Šesťhranná hlava |
Výška hlavy (k) | 5 mm |
Vonkajšie upínanie | WS15 |
Vnútorný pohon | AW40 |
Druh závitu | Závit pre skrutky do dreva |
Vyhotovenie závitu | Úplný závit |
Tvar závitu | Jeden závit |
Dĺžka závitu (lg) | 100 mm |
Dĺžka závitu (so závrtným hrotom) (b) | 100 mm |
Materiál | Kalená oceľ |
Povrch | pozinkované |
Vhodnosť pre podklad | Drevo |
Oblasť použitia | Drevená stavba |
Priemer jadra | 6,2 mm |
Tvar špičky | Závrtný hrot |
Uhol zaskrutkovania max. | 90 Stupeň |
Uhol zaskrutkovania min. | 0 Stupeň |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |
Schválenie | ETA-11/0190 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!