Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná skrutka, typ 1 So samorezným závitom

Pozinkovaná oceľ s podložkou, typ 1
RYCHLOUPEVNOVAC MB SHB 4,8X19

Obj. č. 0501104054

EAN 4047376897694

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná skrutka, typ 1 So samorezným závitom

Obj. č. 0501104054

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 25 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

  • Spojené s podložkou, ale voľne sa otáčajúce

  • Kalená oceľ, podobná DIN 6900 a DIN 6901
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

4,8 mm

Dĺžka (l1)

19 mm

Priemer podložky (d2)

22 mm

Tvar hlavy

Šesťhranná hlava

Veľkosť závitu St 2,2 St 2,9 St 3,5 St 3,9 St 4,2 St 4,8 St 5,5 St 6,3 St 8 St 9,5
Min. hrúbka plechu (mm) 0,8 1,1 1,3 1,3 1,4 1,6 1,8 1,8 2,1 2,1
Max. hrúbka plechu (mm) 1,8 2,2 2,8 3 3,5 4 4,5 5 6,5 7,5
Priemer predvŕtania (mm) 1,2 2,1 2,6 2,8 3,0 3,5 4,1 4,7 6,1 7,7

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie