Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaná trámová pätka 1,5 mm

Kombinovaná trámová pätka 1,5 mm
TRAMOVY-ZAVES-COMBI-(EXCRANKED)-60X130X1

Obj. č. 5390060130
EAN 4050382116543

Cena za zvolené balenie
Kombinovaná trámová pätka 1,5 mm

Obj. č. 5390060130

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 40 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Úsporná, ľahká, jednodielna trámová pätka (zahnutá smerom von) na nosné spojenie drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou. Ideálna na štandardné prierezy.

Znížená hmotnosť pre jednoduchú manipuláciu

Doklad o výkone (Pub)

Európske technické osvedčenie ETA-08/0184

Upozornenie

Priemer skrutiek nesmie byť menší ako priemer otvoru zmenšený o 1 mm. Horné skrutky musia byť vybavené podložkou podľa normy DIN EN ISO 7094.


Musia sa dodržať príslušné základné podmienky osvedčenia kotvy, ktorá sa používa.

Európske technické osvedčenie ETA-08/0184

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Nosné spoje drevených trámov s drevom, betónom alebo oceľou

Pokyny

Vhodné upevňovacie prvky:


  • Rebrované klince podľa normy EN 14592: 4,0 × 25 – 100 mm (fax, k ≥ 50 × 10-6 × ρk2 (N/mm²))

  • ASSY skrutka pre trámový záves podľa normy ETA 11/1090: 5,0 × 25 – 50 mm

  • Skrutka do dreva v súlade s normou EN 14592: 5,0 × 25 – 50 mm

  • Kombinovaná skrutka ASSY 3.0 podľa normy ETA 11/0190: D= 10 mm

  • Skrutky v súlade so špecifikáciami výrobcu: M10

  • Odporúčané hmoždinky na kotvenie do betónu: W-BS; W-FAZ; W-VIZ; W-VM 250

Šírkaxvýška

60 x 130 mm

Hrúbka

1,5 mm

Počet D 5 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

11 + 20 KS

Počet D 11 mm otvorov vo vedľajšom nosníku nJ + v hlavnom nosníku nH

0 + 4 KS

Hmotnosť

239 g

Hĺbka opačnej strany

70 mm

Materiál

Oceľ

Povrch

Žiarovo pozinkované

Šírka krídla

39 mm

Schválenie

ETA-08/0184

Označenie materiálu

S250GD

Norma materiálu

DIN EN 10346:2009

Počet dielov

1 KS

Hĺbka vrchnej časti

37 mm

Obj. č. Formát v mm Kompletné klincovanie Čiastočné klincovanie
Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
5390 060 100 60/100 21,5 22,9 17,2 18,3 8,96 9,85 12,9 13,8 8,60 9,17 4,48 4,93
5390 060 120 60/120 25,8 27,5 21,5 22,9 9,93 10,9 17,2 18,3 12,9 13,8 5,96 6,51
5390 060 130 60/130 27,9 29,8 23,6 25,2 10,3 11,2 17,2 18,3 12,9 13,8 5,51 6,00
5390 080 150 80/150 32,2 34,4 27,9 29,8 13,7 15,0 19,3 20,6 15,0 16,0 7,27 7,96
5390 100 170 100/170 36,5 39,0 32,2 34,4 17,0 18,7 21,5 22,9 17,2 18,3 8,87 9,75
5390 120 180 120/180 38,7 41,3 34,4 36,7 19,7 21,9 21,5 22,9 17,2 18,3 9,51 10,5
CHARAKTERISTICKÁ NOSNOSŤ V kN 1,5 MM KOMBINOVANÝCH TRÁMOVÝCH PÄTIEK WÜRTH (ETA-08/0184) S KOTVIACIMI KLINCAMI WÜRTH
Obj. č. Formát v mm Kompletné klincovanie Čiastočné klincovanie
Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk
4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60 4 x 40 4 x 60
5390 060 100 60/100 12,4 18,9 7,40 11,9 4,80 7,19 6,30 9,76 4,57 7,32 2,40 3,59
5390 060 120 60/120 17,7 25,8 11,9 18,8 5,66 8,29 8,97 13,6 7,13 11,2 3,40 4,98
5390 060 130 60/130 20,6 27,9 14,5 22,8 6,03 8,75 11,9 17,2 10,0 12,9 3,26 4,71
5390 080 180 80/180 30,4 38,7 27,1 34,4 8,66 12,5 16,9 21,5 13,5 17,2 4,22 6,05
5390 100 200 100/200 33,8 42,9 30,4 38,7 10,2 15,0 20,3 25,8 16,9 21,5 5,69 8,35
Čiastočné a kompletné klincovanie 1,5 mm kombinovaných trámových pätiek Würth
Parametre pre 1,5 mm kombinované trámové pätky Würth v súlade so schválením ETA-08/0184
Formát
š/v [mm]
Kompletné klincovanie Čiastočné klincovanie
nH nJ kH1 kH2 e1 e2 nH nJ kH1 kH2 e1 e2
[ks] [ks] mm mm [ks] [ks] mm mm
60/100 14 8 19,9 10,6 1252 708 8 4 9,68 6,61 620 426
60/120 18 10 29,7 17,6 1366 999 10 6 14,4 10,7 652 604
60/130 20 11 35,4 21,9 1394 1136 12 6 20,1 15,7 713 829
80/210 36 19 97,4 72,7 2616 3319 20 10 52,2 45,5 1344 2295
100/160 26 14 55,1 37,4 2649 2116 14 8 26,8 21,7 1288 1223
120/190 32 17 79 57,2 3518 3084 18 9 43 36,6 1785 1955
140/180 30 16 70,6 50,1 4145 3063 16 8 34,4 28,7 2043 1717
Formát v mm Kompletné klincovanie Čiastočné klincovanie
Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk Fz,dole,Rk Fz,hore,Rk Fy,Rk
5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50 5 x 40 5 x 50
60/100 21,5 22,9 17,2 18,3 8,96 9,85 12,9 13,8 8,60 9,17 4,48 4,93
60/120 25,8 27,5 21,5 22,9 9,93 10,9 17,2 18,3 12,9 13,8 5,96 6,51
60/130 27,9 29,8 23,6 25,2 10,3 11,2 17,2 18,3 12,9 13,8 5,51 6,00
60/160 34,4 36,7 30,1 32,1 11,1 12,0 21,5 22,9 17,2 18,3 6,35 6,87
60/190 40,8 43,6 36,5 39,0 11,6 12,5 23,6 25,2 19,3 20,6 6,01 6,48
Požadované príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Hrebeňové/kotevné klince

KLINEC VRUBKOVANY/KOTEVNY

Galvanizovaná oceľ, modrý chromát (A2K)
x 3000 ks
Fixanchor W-FAZ/S

FIX. KOTVY (A2K)-30-M10X110

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 50 ks
Fixanchor W-FAZ/S

KOTVA W-FAZ/S A2K 50 M10X130

Skrutková kotva pre vysoké zaťaženie v popraskanom a nepopraskanom betóne. Oceľ, pozinkovaná
x 50 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-10-M10X85

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-20-M10X95

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-30-M10X105

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-60-M10X135

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Kotviaca tyč W-VIZ-A/S

KOTVA-(W-VIZ-A/S)-(A2K)-100-M10X175

Pre injektážny systém W-VIZ/S (betón). Pozinkovaná oceľ
x 10 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie