Kombinované kliešte DIN ISO 5746
Kombinované kliešte DIN ISO 5746
KLIESTE KOMBINOVANE CIERNE/CERV. L200MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie mäkkých a tvrdých drôtov a káblov
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečujúca dlhú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
- Mimoriadne dlhá čepeľ vhodná aj na hrubšie káble
- Čepele: Dodatočné indukčné kalenie
- Povrch: Plne leštený povrch ošetrený priehľadným lakom
- Puzdrá rukovätí: PVC, dvojfarebné
- Spoj: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 3,0 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,5 mm |
Povrch | lakované |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | polyvinylchlorid |
ISO | 5746 |