Kombinované kliešte DIN ISO 5746
Kombinované kliešte ZEBRA DIN ISO 5746
KLIESTE KOMBINOVANE L160MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
- Mimoriadne dlhá čepeľ taktiež vhodná na hrubšie káble
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Indukčne kalené precízne čepele
- Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov
- Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný
- Kĺb: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 160 mm |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 3,1 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2 mm |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 10 mm |
Povrch | Pochrómované |
Dĺžka v palcoch (L) | 6-1/2 in |
Materiál | Oceľ |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu | 16 mm² |
ISO | 5746 |