Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kombinované kliešte DIN ISO 5746 - KLIESTE KOMBINOVANE L200MM Kombinované kliešte DIN ISO 5746 - KLIESTE KOMBINOVANE L200MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kombinované kliešte DIN ISO 5746 - KLIESTE KOMBINOVANE L200MM - 1
Kombinované kliešte DIN ISO 5746 - KLIESTE KOMBINOVANE L200MM - 2

Kombinované kliešte DIN ISO 5746

Kombinované kliešte ZEBRA DIN ISO5746
KLIESTE KOMBINOVANE L200MM

Obj. č. 071401 556
EAN 4050642466517

Cena za zvolené balenie
Kombinované kliešte DIN ISO 5746

Obj. č. 071401 556

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov

  • Mimoriadne dlhá čepeľ taktiež vhodná na hrubšie káble

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily

  • Indukčne kalené precízne čepele

  • Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov

  • Povrch: Celý brúsený a pochrómovaný

  • Kĺb: Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

200 mm

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

3,8 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2,5 mm

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

13 mm

Povrch

Pochrómované

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Materiál

Oceľ

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

16 mm²

ISO

5746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie