Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Kombinované kliešte VDE DIN ISO, IEC, 1-zl. ruk.
KLIESTE KOMBINOVANE VDE
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
- Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia
- Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť upínacích a rezných povrchov
- Výnimočne dlhá čepeľ je taktiež vhodná na hrubšie káble
- Jednozložková rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce
- Presné indukčne kalené čepele
- Okrúhly otvor na uchopovanie okrúhlych materiálov
- Brúsený a pochrómovaný povrch
- Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 180 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 7 in |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 3.4 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2.2 mm |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 12 mm |
Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu | 16 mm² |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
ISO | 5746 |