Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Kombinované kliešte VDE DIN ISO, IEC, 1-zl. ruk.
KLIESTE KOMBINOVANE VDE

Obj. č. 071501 83

EAN 4011231724333

Cena za zvolené balenie
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Obj. č. 071501 83

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
  • Na prácu s dielmi pod napätím do 1000 V (AC) a do 1500 V (DC), ak sa dodržia všetky predpísané bezpečnostné opatrenia

  • Vysokokvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhú životnosť nástroja a presnosť upínacích a rezných povrchov

  • Výnimočne dlhá čepeľ je taktiež vhodná na hrubšie káble

  • Jednozložková rukoväť so širokou manžetou VDE na bezpečné vykonávanie práce

  • Presné indukčne kalené čepele

  • Okrúhly otvor na uchopovanie okrúhlych materiálov

  • Brúsený a pochrómovaný povrch

  • Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

200 mm

Dĺžka v palcoch (L)

8 in

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

3,8 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2,5 mm

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

13 mm

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

16 mm²

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Materiál rukoväte

1-zložkový plast

ISO

5746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie