Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900 - KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900 - KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900 - KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900 - KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM - 1
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900 - KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM - 2
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900 - KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM - 3

Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Komb. kl. VDE DIN ISO5746 IEC 60900 2C
KLIESTE VDE KOMBINOVANE L180MM

Obj. č. 071401 575

EAN 4050642466647

Cena za zvolené balenie
Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900

Obj. č. 071401 575

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
  • Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení

  • Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov

  • Mimoriadne dlhá čepeľ taktiež vhodná na hrubšie káble

  • Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky VDE pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily

  • Indukčne kalené precízne čepele

  • Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov

  • Celý povrch brúsený a pochrómovaný

  • Kĺb s presahom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka (L)

180 mm

Dĺžka v palcoch (L)

7 in

Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu

3,4 mm

Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu

2,2 mm

Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max.

12 mm

Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu

16 mm²

Materiál

Oceľ

Povrch

Pochrómované

Materiál rukoväte

2-zložkový plast

ISO

5746

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie