Kombinované kliešte VDE DIN ISO 5746, IEC 60900
Komb. kl. VDE DIN ISO5746 IEC 60900 2C
KLIESTE VDE KOMBINOVANE L200MM
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na uchopenie, držanie a strihanie tvrdých a mäkkých drôtov a káblov
- Na prácu s dielmi pod napätím až 1000 voltov (AC) a až 1500 voltov (DC) pri dodržaní všetkých predpísaných bezpečnostných opatrení
- Mimoriadne kvalitná nástrojová oceľ zabezpečuje dlhodobú životnosť a precízne uchopenie a rezanie povrchov
- Mimoriadne dlhá čepeľ taktiež vhodná na hrubšie káble
- Ergonomická a protišmyková 2-zložková pohodlná rukoväť s úzkym profilom objímky VDE pre pohodlnú prácu a optimálny prenos sily
- Indukčne kalené precízne čepele
- Úchopový výrez na držanie okrúhlych materiálov
- Celý povrch brúsený a pochrómovaný
- Kĺb s presahom
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Dĺžka v palcoch (L) | 8 in |
Max. rezný výkon pri priemere stredne tvrdého drôtu | 3,8 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,5 mm |
Rezný výkon pri hliníkovom/medenom kábli s priemerom max. | 13 mm |
Max. rezný výkon pri priereze Al/Cu drôtu | 16 mm² |
Materiál | Oceľ |
Povrch | Pochrómované |
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
ISO | 5746 |