Kombinované kliešte, ďalšie
Kombinované kliešte, ďalšie
KOMBINOVANE KLIESTE L200MM
Obj. č. 577201 556
EAN 4053479489896
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Dĺžka (L) | 200 mm |
Max. rezný výkon pri priemere tvrdého drôtu | 2,5 mm |
Povrch | Pochrómované |
Materiál | Oceľ/plast |
Materiál rukoväte | 1-zložkový plast |
ISO | 5746 |