Kombinovaný Longlife & Speed RS Plus diamantová drážkovací kotúč do malty
Diamantový rezný kotúč LS RS Plus Combi pre MSF
KOT-REZ-DIAM-LS-RSP-COMBI-WC-TH19-D125MM
Obj. č. 5526961129
EAN 4062856210626
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Až 50 % úspora času
Špeciálne usporiadanie a geometria diamantových rezacích kotúčov uložených vedľa seba umožňuje rezanie a frézovanie v rámci jedného obrábacieho procesu.
Ochrana proti podrezaniu, najmä pri mimoriadne brúsnych materiáloch
Špeciálne ochranné segmenty
Znížená tvorba prachu a špiny
Súčasné rezanie a frézovanie spôsobujú, že sú prach a špina odsávané z celého otvoru v priebehu obrábacieho procesu pri použití drážkovacej frézky.
Ideálne pre chráničky s priemerom 20 mm alebo 25 mm
Mierne poddimenzované rozmery umožňujú základné upínanie chráničiek do určitej miery (bez dodatočného inštalačného materiálu), ďalšie uľahčenie práce.
- Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach
- Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci
- Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)
- Práca bez tlaku - hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.
- Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!
- Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev
- Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny
- Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja
- Nesmie sa používať na bočné brúsenie
- Používajte vhodný ochranný kryt
- Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)
- Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Hárky údajov(X)
Vápennopiesková tehla, pórobetón, pemza, betónové výrobky, betón, betón (mierne vystužený), ideálne na duté komôrkové tehly (Poroton atď.). V prípade obzvlášť tvrdých materiálov vytvorte maximálnu pracovnú hĺbku v dvoch krokoch.
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Rezná rýchlosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Kvalita rezu (bodový systém) | 3 zo 4 bodov |
Priemer (Ø) | 125 mm |
Šírka reznej stopy | 19 |
Vŕtanie | 22,23 mm |
Výška segmentu | 12 mm |
Hrúbka segmentu | 2,2 mm |
Počet segmentov | 27 KS |
Spojenie segmentov | Laser |
Otáčky max. | 12250 ot/min |
Obvodová rýchlosť max. | 80 m/s |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!