Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaný Longlife & Speed RS Plus diamantová drážkovací kotúč do malty

Diamantový rezný kotúč LS RS Plus Combi pre MSF
KOT REZ DIAMA LS-RSP-COMB-WC-TH24-D125MM

Obj. č. 5526961126

EAN 4062856210619

Cena za zvolené balenie
Kombinovaný Longlife & Speed RS Plus diamantová drážkovací kotúč do malty

Obj. č. 5526961126

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na rýchle rezanie a súčasné frézovanie káblových kanálov drážkovacími frézami na steny s minimálnym výkonom 1 800 W. Už nie je potrebné namáhavé a časovo náročné odstraňovanie stredovej časti.

Až 50 % úspora času


Špeciálne usporiadanie a geometria diamantových rezacích kotúčov uložených vedľa seba umožňuje rezanie a frézovanie v rámci jedného obrábacieho procesu.



Ochrana proti podrezaniu, najmä pri mimoriadne brúsnych materiáloch


Špeciálne ochranné segmenty



Znížená tvorba prachu a špiny


Súčasné rezanie a frézovanie spôsobujú, že sú prach a špina odsávané z celého otvoru v priebehu obrábacieho procesu pri použití drážkovacej frézky.



Ideálne pre chráničky s priemerom 20 mm alebo 25 mm


Mierne poddimenzované rozmery umožňujú základné upínanie chráničiek do určitej miery (bez dodatočného inštalačného materiálu), ďalšie uľahčenie práce.

Upozornenie
  • Diamantové rezné kotúče sa otupia pri príliš vysokých otáčkach a príliš rýchlo sa opotrebúvajú pri nedostatočných obvodových rýchlostiach

  • Ak dôjde k strate ľahkosti pri rezaní (indikované ťažkým iskrením), niekoľkými rezmi obrúste opäť kotúč v abrazívnom materiáli, napr. pieskovci

  • Oddeľte väčšie prierezy obrobku do niekoľkých rezov (otočný rez)

  • Práca bez tlaku - hmotnosť stroja je dostatočná. Väčší tlak zvyšuje opotrebovanie.

  • Diamantové rezné kotúče sú navrhnuté na priame rezanie. Rezanie oblúkov deformuje reznú hranu a spôsobuje praskanie jadra a oddeľovanie segmentov – riziko zranenia!

  • Aj keď je nástroj bezpečný, pri práci vždy používajte ochranné okuliare a odev

  • Dodržiavajte informácie na štítku (maximálne otáčky), obmedzenia použitia a bezpečnostné pokyny

  • Šípka smeru na kotúči musí zodpovedať smeru otáčania stroja

  • Nesmie sa používať na bočné brúsenie

  • Používajte vhodný ochranný kryt

  • Upínanie smie vykonať iba vyškolený odborník (nepoužívajte silu, používajte čisté upínacie príruby rovnakej veľkosti, vykonajte skúšobnú prevádzku)

  • Ak sú brúsne nástroje nesprávne upnuté, nesprávne sa používajú alebo sú poškodené, predstavujú nebezpečenstvo a môžu spôsobiť vážne zranenia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Vápennopiesková tehla, pórobetón, pemza, betónové výrobky, betón, betón (mierne vystužený), ideálne na duté komôrkové tehly (Poroton atď.). V prípade obzvlášť tvrdých materiálov vytvorte maximálnu pracovnú hĺbku v dvoch krokoch.

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Rezná rýchlosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Kvalita rezu (bodový systém)

3 zo 4 bodov

Priemer (Ø)

125 mm

Šírka reznej stopy

24

Vŕtanie

22,23 mm

Výška segmentu

12 mm

Hrúbka segmentu

2,2 mm

Počet segmentov

36 KS

Spojenie segmentov

Laser

Otáčky max.

12250 ot/min

Obvodová rýchlosť max.

80 m/s

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Priemyselný vysávač na vysávanie namokro a nasucho ISS 40-M AUTOMATIC

PRIEMYSELNY VYSAVAC ISS 40-M AUTOMATIC

Univerzálny bezpečnostný vysávač vhodný na staveniská s osvedčením triedy M a automatickým čistením filtra
x 1 ks
Fréza na drážky do muriva MSF 40

ELEKTR.FREZA-MSF40

Mimoriadne výkonná oddeľovacia fréza na steny s 1 900 W motorom vrátane dvoch 125 mm diamantových rezných kotúčov
x 1 ks
Bezpečnostné okuliare Cetus®

OKULIARE-CETUS-CLEAR

Dokonalá ochrana so športovým, dynamickým a moderným vzhľadom
x 1 ks
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie