Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaný pracovný stôl pre čelné sklá a montážne diely automobilov a nákladných vozidiel

Kombinovaný pracovný stôl
STOJAN NA SKLO 1150X500MM

Obj. č. 071458 261
EAN 4038898291374

Cena za zvolené balenie
Kombinovaný pracovný stôl pre čelné sklá a montážne diely automobilov a nákladných vozidiel

Obj. č. 071458 261

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Collapsible and height-adjustable
  • Spojovacie rúrky s mäkkým čalúnením odolným proti opotrebovaniu.

  • Sklopný, nastaviteľná výška od 0,8 m do 1 m

  • Robustný rám z oceľových rúrok, povrchová vrstva s vypáleným práškovým pigmentom
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Dĺžka

1150 mm

Šírka

500 mm

Výška min./max.

0,8-1 m

Nosnosť max.

40 kg