Kombinovaný rohový ventil, 1/2 palca, so zavzdušňovačom potrubia
Kombi. rohový ventil, 1/2", zavzdušňovač potrubia
VODOINSTALACNY MATERIAL 1/2X3/4X3/8IN
Obj. č. 0888902126
EAN 4050642745179
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S jednosmerným ventilom a zavzdušňovačom potrubia v súlade s normou DIN 3266 ako bezpečnostná kombinácia HP v súlade s normou DIN 1988, časť 4 a DIN EN 1717 (RV a RB)
- Test úrovne hluku, kontrolná značka P-IX 718/IIA
- Skrutkový spoj s kompenzáciou dĺžky
- Dlhý hriadeľ s klznou rozetou
- Vyrobené v Nemecku
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Mosadz |
Povrch | Pochrómované |
Prípojný závit | 1/2 inch |
Nalisovaný skrutkový spoj | 3/8palcax10 mm |
Hadicový skrutkový spoj | 3/4 palca |
Kontrolná značka | P-IX 718/IIA |
Verzia | Bez potlače |