Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

Kombinovaný závitník, HSCo SMART STEP
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M10

Obj. č. 0658581000
EAN 4065746562232

Cena za zvolené balenie
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

Obj. č. 0658581000

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.

3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone


Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady



Technológia SMART STEP


  • Pracujte až o 100 % rýchlejšie než s bežnými kombinovanými závitníkmi

  • Optimálne centrovanie aj pri práci na zaoblených povrchoch

  • Vysoko presné, dokonale okrúhle otvory poskytujú dokonalý základ pre následné vysokokvalitné rezanie závitov

  • Vŕtanie bez námahy


Okrem obrábania plechov je prémiový kombinovaný závitník vhodný na hrubšie obrobky


Umožňuje vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín do dvakrát väčšej hĺbky v porovnaní s konvenčnými kombinovanými závitníkmi (2xD namiesto 1xD)



Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je vhodný pre takmer všetky materiály


Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo



Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými kombinovanými závitníkmi


Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo



Závit priechodného otvoru zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)



Novo vyvinutá generácia drieku s kombináciou 3 plôch a priameho drieku so štvorhranným profilom


Driek s 3 plochami zabraňuje otáčaniu v skľučovadle na vrtáky, zabezpečuje optimálny prenos pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Upozornenie
  • Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch

  • Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné.

  • Na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch, ako aj ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách.

  • Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný pre priechodné otvory v neželezných kovoch, napríklad hliník a mosadz, a plastoch s hrúbkou materiálu do 2xD, pre ručné aj stacionárne aplikácie.

  • Vhodný na obrábanie oceľových materiálov do 1 000 N/mm² a kovových odliatkov s hrúbkou materiálu do 2xD pre stacionárne aplikácie a s hrúbkou materiálu do 1,5xD pre ručné aplikácie.

  • Vhodný na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí a titánu s hrúbkou materiálu do 1xD pre stacionárne aplikácie.
Pokyny
  • Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín.

  • Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!

  • Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.

Druh závituxmenovitý priemer

M10

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Typ otvoru

Priechodný otvor ≤ 2 × D

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka

Stúpanie

1,5 mm

Dĺžka

127 mm

Priemer stopky

12,0 mm

Veľkosť štvorhranu

9,0 mm

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Tvar drieku

Kombinácia 3-hrannej a valcovej stopky so štvorhranným upínaním

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Hodnoty rezania
Hodnoty rezania
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokovýkonný rezací olej na najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie