Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP
Kombinovaný závitník, HSCo SMART STEP
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M12
Obj. č. 0658581200
EAN 4065746562249
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone
Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady
Technológia SMART STEP
- Pracujte až o 100 % rýchlejšie než s bežnými kombinovanými závitníkmi
- Optimálne centrovanie aj pri práci na zaoblených povrchoch
- Vysoko presné, dokonale okrúhle otvory poskytujú dokonalý základ pre následné vysokokvalitné rezanie závitov
- Vŕtanie bez námahy
Okrem obrábania plechov je prémiový kombinovaný závitník vhodný na hrubšie obrobky
Umožňuje vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín do dvakrát väčšej hĺbky v porovnaní s konvenčnými kombinovanými závitníkmi (2xD namiesto 1xD)
Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je vhodný pre takmer všetky materiály
Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo
Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými kombinovanými závitníkmi
Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo
Závit priechodného otvoru zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)
Novo vyvinutá generácia drieku s kombináciou 3 plôch a priameho drieku so štvorhranným profilom
Driek s 3 plochami zabraňuje otáčaniu v skľučovadle na vrtáky, zabezpečuje optimálny prenos pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením
Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný
K dispozícii len od spoločnosti Würth
- Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch
- Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné.
- Na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch, ako aj ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách.
- Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Hárky údajov(X)
- Vhodný pre priechodné otvory v neželezných kovoch, napríklad hliník a mosadz, a plastoch s hrúbkou materiálu do 2xD, pre ručné aj stacionárne aplikácie.
- Vhodný na obrábanie oceľových materiálov do 1 000 N/mm² a kovových odliatkov s hrúbkou materiálu do 2xD pre stacionárne aplikácie a s hrúbkou materiálu do 1,5xD pre ručné aplikácie.
- Vhodný na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí a titánu s hrúbkou materiálu do 1xD pre stacionárne aplikácie.
- Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín.
- Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
- Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!
- Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.
Druh závituxmenovitý priemer | M12 |
Druh závitu | Metrický závit |
Materiály určené na spracovanie | Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov |
Typ otvoru | Priechodný otvor ≤ 2 × D |
Kvalita | ZEBRA-Premium |
Vhodnosť pre typ stroja | Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka |
Stúpanie | 1,75 mm |
Dĺžka | 137 mm |
Priemer stopky | 12,0 mm |
Veľkosť štvorhranu | 9,0 mm |
Rezný materiál | HSCo |
Povrch | Vaporizované |
Tvar drieku | Kombinácia 3-hrannej a valcovej stopky so štvorhranným upínaním |
Tolerančná trieda závitníka | ISO 2 (6H) |
Životnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správnosť meradla (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Univerzálnosť (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Správanie pri rezaní (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Tvorba úlomkov (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až | 1200 N/mm² |
Materiálová podskupina | Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický |
| Hodnoty rezania | |||||||||||||
| Pre M3 – M5 | |||||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Opracovanie | M3 | M4 | M5 | ||||||||
| vc | n | f | n | f | n | f | |||||||
| od | do | od | do | od | do | od | do | ||||||
| Ocele | |||||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Vrtáky | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 | |
| Vrtáky | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 212 | 318 | 0,50 | 159 | 238 | 0,70 | 127 | 191 | 0,80 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 849 | 1380 | 0,012 | 636 | 1035 | 0,015 | 509 | 828 | 0,017 | ||
| Nehrdzavejúce ocele | |||||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 1,5 | 2 | 159 | 212 | 0,50 | 119 | 159 | 0,70 | 95 | 127 | 0,80 |
| Vrtáky | 6 | 9 | 636 | 955 | 0,012 | 477 | 716 | 0,014 | 382 | 573 | 0,016 | ||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | Závity | 0,8 | 1,5 | 84 | 159 | 0,50 | 63 | 119 | 0,70 | 50 | 95 | 0,80 |
| Vrtáky | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,015 | 238 | 398 | 0,017 | 191 | 318 | 0,019 | ||
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 0,7 | 1,3 | 74 | 138 | 0,50 | 55 | 103 | 0,70 | 44 | 82 | 0,80 |
| Vrtáky | 2 | 4 | 212 | 424 | 0,015 | 159 | 318 | 0,017 | 127 | 254 | 0,019 | ||
| Odlievané kovy | |||||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vrtáky | 12 | 20 | 1273 | 2123 | 0,012 | 955 | 1592 | 0,015 | 764 | 1273 | 0,017 | ||
| Tvárna liatina a tvárne železo | ≤ 350 HB | Závity | 3 | 5 | 318 | 530 | 0,50 | 238 | 398 | 0,70 | 191 | 318 | 0,80 |
| Vrtáky | 10 | 16 | 1061 | 1698 | 0,012 | 796 | 1273 | 0,015 | 636 | 1019 | 0,017 | ||
| Neželezné kovy | |||||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Vrtáky | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Vrtáky | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Vrtáky | 16 | 23 | 1698 | 2441 | 0,015 | 1273 | 1831 | 0,017 | 1019 | 1464 | 0,02 | ||
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 530 | 743 | 0,50 | 398 | 557 | 0,70 | 318 | 445 | 0,80 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 1592 | 2441 | 0,015 | 1194 | 1831 | 0,017 | 955 | 1464 | 0,02 | ||
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 |
| Vrtáky | 18 | 25 | 1910 | 2653 | 0,015 | 1433 | 1990 | 0,017 | 1146 | 1592 | 0,02 | ||
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 636 | 849 | 0,50 | 477 | 636 | 0,70 | 382 | 509 | 0,80 |
| Vrtáky | 17 | 23 | 1800 | 2440 | 0,015 | 1353 | 1831 | 0,017 | 1082 | 1464 | 0,02 | ||
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 424 | 636 | 0,50 | 318 | 477 | 0,70 | 254 | 382 | 0,80 |
| Vrtáky | 15 | 21 | 1592 | 2229 | 0,012 | 1194 | 1671 | 0,015 | 955 | 1337 | 0,017 | ||
| Plast | |||||||||||||
| Plasty, termoset | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Vrtáky | 18 | 27 | 1910 | 2866 | 0,015 | 1433 | 2149 | 0,017 | 1146 | 1719 | 0,02 | ||
| Plast, termoplast | Závity | 7 | 9 | 743 | 955 | 0,50 | 557 | 716 | 0,70 | 445 | 573 | 0,80 | |
| Vrtáky | 18 | 26 | 1910 | 2760 | 0,015 | 1433 | 2070 | 0,017 | 1146 | 1656 | 0,02 | ||
| Kľúč |
| vc = rezná rýchlosť [m/min] |
| f = posun [mm/r] |
| n = rýchlosť otáčania [ot./min] |
| Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok. |
| Hodnoty rezania | ||||||||||
| Pre M10-M12 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Opracovanie | M10 | M12 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Vrtáky | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 | |
| Vrtáky | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 63 | 95 | 1,50 | 53 | 79 | 1,75 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 254 | 414 | 0,025 | 212 | 345 | 0,025 | ||
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 1,5 | 2 | 48 | 63 | 1,50 | 40 | 53 | 1,75 |
| Vrtáky | 6 | 9 | 191 | 286 | 0,027 | 159 | 238 | 0,03 | ||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | Závity | 0,8 | 1,5 | 25 | 47 | 1,50 | 21 | 39 | 1,75 |
| Vrtáky | 3 | 5 | 95 | 159 | 0,025 | 79 | 132 | 0,025 | ||
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 0,7 | 1,3 | 22 | 41 | 1,50 | 18 | 34 | 1,75 |
| Vrtáky | 2 | 4 | 63 | 127 | 0,025 | 53 | 106 | 0,025 | ||
| Odlievané kovy | ||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Vrtáky | 12 | 20 | 382 | 636 | 0,025 | 318 | 530 | 0,025 | ||
| Tvárna liatina a tvárne železo | ≤ 350 HB | Závity | 3 | 5 | 95 | 159 | 1,50 | 79 | 132 | 1,75 |
| Vrtáky | 10 | 16 | 318 | 509 | 0,025 | 265 | 424 | 0,025 | ||
| Neželezné kovy | ||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Vrtáky | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Vrtáky | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Vrtáky | 16 | 23 | 509 | 732 | 0,027 | 424 | 610 | 0,027 | ||
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 159 | 222 | 1,50 | 132 | 185 | 1,75 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 477 | 732 | 0,027 | 398 | 610 | 0,027 | ||
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 |
| Vrtáky | 18 | 25 | 573 | 796 | 0,027 | 477 | 663 | 0,027 | ||
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 191 | 254 | 1,50 | 159 | 212 | 1,75 |
| Vrtáky | 17 | 23 | 541 | 732 | 0,027 | 451 | 610 | 0,027 | ||
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 127 | 191 | 1,50 | 106 | 159 | 1,75 |
| Vrtáky | 15 | 21 | 477 | 668 | 0,025 | 398 | 557 | 0,025 | ||
| Plast | ||||||||||
| Plasty, termoset | Závity | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Vrtáky | 18 | 27 | 573 | 859 | 0,027 | 477 | 716 | 0,027 | ||
| Plast, termoplast | Závity | 7 | 9 | 222 | 286 | 1,50 | 185 | 238 | 1,75 | |
| Vrtáky | 18 | 26 | 573 | 828 | 0,027 | 477 | 690 | 0,027 | ||
| Hodnoty rezania | ||||||||||
| Pre M6 – M8 | ||||||||||
| Označenie materiálu | Pevnosť v ťahu | Opracovanie | M6 | M8 | ||||||
| vc | n | f | n | f | ||||||
| od | do | od | do | od | do | |||||
| Ocele | ||||||||||
| Všeobecné konštrukčné ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Nelegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Vrtáky | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Nízkolegované kalené a popúšťané ocele | ≤ 850 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| ≤ 1 000 N/mm² | Závity | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 | |
| Vrtáky | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Legované kalené a popúšťané ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nitridačné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nástrojové ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Vysokorýchlostné ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 2 | 3 | 106 | 159 | 1,00 | 79 | 119 | 1,25 |
| Vrtáky | 8 | 13 | 424 | 690 | 0,019 | 318 | 517 | 0,022 | ||
| Nehrdzavejúce ocele | ||||||||||
| Nehrdzavejúce ocele | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 1,5 | 2 | 79 | 106 | 1,00 | 59 | 79 | 1,25 |
| Vrtáky | 6 | 9 | 318 | 477 | 0,02 | 238 | 358 | 0,25 | ||
| Titán a titánové zliatiny | ≤ 850 N/mm² | Závity | 0,8 | 1,5 | 42 | 79 | 1,00 | 31 | 59 | 1,25 |
| Vrtáky | 3 | 5 | 159 | 265 | 0,021 | 119 | 199 | 0,023 | ||
| Špeciálne zliatiny | ≤ 1 200 N/mm² | Závity | 0,7 | 1,3 | 37 | 69 | 1,00 | 27 | 51 | 1,25 |
| Vrtáky | 2 | 4 | 106 | 212 | 0,021 | 79 | 159 | 0,023 | ||
| Odlievané kovy | ||||||||||
| Liatina | ≤ 300 HB | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Vrtáky | 12 | 20 | 636 | 1061 | 0,019 | 477 | 796 | 0,022 | ||
| Tvárna liatina a tvárne železo | ≤ 350 HB | Závity | 3 | 5 | 159 | 265 | 1,00 | 119 | 199 | 1,25 |
| Vrtáky | 10 | 16 | 530 | 849 | 0,019 | 398 | 636 | 0,022 | ||
| Neželezné kovy | ||||||||||
| Hliník | ≤ 450 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Vrtáky | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Hliníkové zliatiny | ≤ 450 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Vrtáky | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Kované hliníkové zliatiny | ≤ 400 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Vrtáky | 16 | 23 | 849 | 1220 | 0,022 | 636 | 915 | 0,025 | ||
| Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si | ≤ 600 N/mm² | Závity | 5 | 7 | 265 | 371 | 1,00 | 199 | 278 | 1,25 |
| Vrtáky | 15 | 23 | 796 | 1220 | 0,022 | 597 | 915 | 0,025 | ||
| Nízkolegovaná meď | ≤ 400 N/mm² | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 |
| Vrtáky | 18 | 25 | 955 | 1326 | 0,022 | 716 | 995 | 0,025 | ||
| Mosadz s dlhou trieskou | ≤ 600 N/mm² | Závity | 6 | 8 | 318 | 424 | 1,00 | 238 | 318 | 1,25 |
| Vrtáky | 17 | 23 | 902 | 1220 | 0,022 | 676 | 915 | 0,025 | ||
| Bronz, dlhé triesky | ≤ 850 N/mm² | Závity | 4 | 6 | 212 | 318 | 1,00 | 159 | 238 | 1,25 |
| Vrtáky | 15 | 21 | 796 | 1114 | 0,019 | 597 | 835 | 0,022 | ||
| Plast | ||||||||||
| Plasty, termoset | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Vrtáky | 18 | 27 | 955 | 1433 | 0,022 | 716 | 1074 | 0,025 | ||
| Plast, termoplast | Závity | 7 | 9 | 371 | 477 | 1,00 | 278 | 358 | 1,25 | |
| Vrtáky | 18 | 26 | 955 | 1380 | 0,022 | 716 | 1035 | 0,025 | ||
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!