Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

Kombinovaný závitník, HSCo SMART STEP
ZAVITNIK-KOMBI-HSCO-SMARTSTEP-M3

Obj. č. 0658580300

EAN 4065746562256

Cena za zvolené balenie
Kombinovaný závitník HSCo SMART STEP

Obj. č. 0658580300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Prémiový kombinovaný závitník s technológiou SMART STEP na presné vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone, teraz aj na hrubšie obrobky s hrúbkou materiálu do 2xD a pre takmer všetky materiály.

3 v 1 – vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín v jednom úkone


Žiadna výmena nástrojov, šetrí čas a náklady



Technológia SMART STEP


  • Pracujte až o 100 % rýchlejšie než s bežnými kombinovanými závitníkmi

  • Optimálne centrovanie aj pri práci na zaoblených povrchoch

  • Vysoko presné, dokonale okrúhle otvory poskytujú dokonalý základ pre následné vysokokvalitné rezanie závitov

  • Vŕtanie bez námahy


Okrem obrábania plechov je prémiový kombinovaný závitník vhodný na hrubšie obrobky


Umožňuje vŕtanie, rezanie závitov a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín do dvakrát väčšej hĺbky v porovnaní s konvenčnými kombinovanými závitníkmi (2xD namiesto 1xD)



Prémiový kombinovaný závitník, ktorý je vhodný pre takmer všetky materiály


Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo



Výrazne dlhšia prevádzková životnosť v porovnaní s bežnými kombinovanými závitníkmi


Technológia SMART STEP a rezný materiál HSCo



Závit priechodného otvoru zodpovedá kalibru podľa normy ISO 2 (6H)



Novo vyvinutá generácia drieku s kombináciou 3 plôch a priameho drieku so štvorhranným profilom


Driek s 3 plochami zabraňuje otáčaniu v skľučovadle na vrtáky, zabezpečuje optimálny prenos pohonu a chráni skľučovadlo pred poškodením



Obal výrobku vyrobený zo 100 % PCR (recyklovaný plast z domového odpadu), 100 % recyklovateľný



K dispozícii len od spoločnosti Würth

Upozornenie
  • Vhodný len pre závity v priechodných otvoroch

  • Zapúšťanie v súlade s normou DIN 74-1 pre skrutky so zápustnou hlavou (v súlade s normou DIN 7991) nie je možné.

  • Na použitie v akumulátorových vŕtacích skrutkovačoch, ako aj ručných, stĺpových a stojanových vŕtačkách.

  • Je potrebné pridať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Vhodný pre priechodné otvory v neželezných kovoch, napríklad hliník a mosadz, a plastoch s hrúbkou materiálu do 2xD, pre ručné aj stacionárne aplikácie.

  • Vhodný na obrábanie oceľových materiálov do 1 000 N/mm² a kovových odliatkov s hrúbkou materiálu do 2xD pre stacionárne aplikácie a s hrúbkou materiálu do 1,5xD pre ručné aplikácie.

  • Vhodný na obrábanie nehrdzavejúcich ocelí a titánu s hrúbkou materiálu do 1xD pre stacionárne aplikácie.
Pokyny
  • Po dokončení vŕtania je dôležité výrazne znížiť rýchlosť otáčok pre rezanie závitu a zapúšťanie/odstraňovanie ostrín.

  • Je potrebné používať dostatočné množstvo chladiacej kvapaliny a maziva.

  • Dbajte na to, aby ste pracovali kolmo. Rozhodne sa vyhnite nakláňaniu: Riziko poškodenia nástroja!

  • Pred zmenou smeru chodu kombinovaného závitníka je nevyhnutné z vyvŕtaného otvoru vybrať všetky závity nástroja. V opačnom prípade sa môžu na rezných hranách odlupovať triesky alebo sa môže poškodiť nástroj.

Druh závituxmenovitý priemer

M3

Druh závitu

Metrický závit

Materiály určené na spracovanie

Oceľ, Liatina, Ušľachtilá oceľ, Titán, Neželezný kov

Typ otvoru

Priechodný otvor ≤ 2 × D

Kvalita

ZEBRA-Premium

Vhodnosť pre typ stroja

Akumulátorový skrutkovač, Vrták, Stojanová vŕtačka

Stúpanie

0,5 mm

Dĺžka

60 mm

Priemer stopky

4,5 mm

Veľkosť štvorhranu

3,4 mm

Rezný materiál

HSCo

Povrch

Vaporizované

Tvar drieku

Kombinácia 3-hrannej a valcovej stopky so štvorhranným upínaním

Tolerančná trieda závitníka

ISO 2 (6H)

Životnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správnosť meradla (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Univerzálnosť (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Správanie pri rezaní (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Tvorba úlomkov (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Vhodnosť pre pevnosť v ťahu až

1200 N/mm²

Materiálová podskupina

Všeobecné štrukturálne ocele, Nezliatinové mäkčené ocele, Zliatinové mäkčené ocele, Nitridované ocele, Nástrojové ocele, Rýchlorezné ocele, Liatina, Ťažné železo, Temperovaná liatina, Biela železná liatina, Nehrdzavejúce ocele, sírené, Nehrdzavejúce ocele, austenitické, Nehrdzavejúce ocele, martenzitické, Titán, Titánové zliatiny, Špeciálne zliatiny, Hardox, Pružinové ocele, Hliník, Hliníkové zliatiny, Tvarované hliníkové zliatiny, Zliatiny hliníka (< 10 % kremíka), Meď, snízko legovaná, Mosadz, dlhé sekanie, Bronz, dlhé sekanie, Plasty, reaktoplast, Plast, termoplastický

Hodnoty rezania
Pre M3 – M5
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Opracovanie M3 M4 M5
vc n f n f n f
od do od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vrtáky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vrtáky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Vrtáky 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vrtáky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Vrtáky 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vrtáky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vrtáky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vrtáky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 212 318 0,50 159 238 0,70 127 191 0,80
Vrtáky 8 13 849 1380 0,012 636 1035 0,015 509 828 0,017
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 1,5 2 159 212 0,50 119 159 0,70 95 127 0,80
Vrtáky 6 9 636 955 0,012 477 716 0,014 382 573 0,016
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² Závity 0,8 1,5 84 159 0,50 63 119 0,70 50 95 0,80
Vrtáky 3 5 318 530 0,015 238 398 0,017 191 318 0,019
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² Závity 0,7 1,3 74 138 0,50 55 103 0,70 44 82 0,80
Vrtáky 2 4 212 424 0,015 159 318 0,017 127 254 0,019
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vrtáky 12 20 1273 2123 0,012 955 1592 0,015 764 1273 0,017
Tvárna liatina a tvárne železo ≤ 350 HB Závity 3 5 318 530 0,50 238 398 0,70 191 318 0,80
Vrtáky 10 16 1061 1698 0,012 796 1273 0,015 636 1019 0,017
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vrtáky 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Vrtáky 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Vrtáky 16 23 1698 2441 0,015 1273 1831 0,017 1019 1464 0,02
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Závity 5 7 530 743 0,50 398 557 0,70 318 445 0,80
Vrtáky 15 23 1592 2441 0,015 1194 1831 0,017 955 1464 0,02
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vrtáky 18 25 1910 2653 0,015 1433 1990 0,017 1146 1592 0,02
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² Závity 6 8 636 849 0,50 477 636 0,70 382 509 0,80
Vrtáky 17 23 1800 2440 0,015 1353 1831 0,017 1082 1464 0,02
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 424 636 0,50 318 477 0,70 254 382 0,80
Vrtáky 15 21 1592 2229 0,012 1194 1671 0,015 955 1337 0,017
Plast
Plasty, termoset Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vrtáky 18 27 1910 2866 0,015 1433 2149 0,017 1146 1719 0,02
Plast, termoplast Závity 7 9 743 955 0,50 557 716 0,70 445 573 0,80
Vrtáky 18 26 1910 2760 0,015 1433 2070 0,017 1146 1656 0,02
Kľúč
vc = rezná rýchlosť [m/min]
f = posun [mm/r]
n = rýchlosť otáčania [ot./min]
Navrhované hodnoty rezania sú referenčné hodnoty a je potrebné ich prispôsobiť na základe príslušných podmienok.
Hodnoty rezania
Pre M10-M12
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Opracovanie M10 M12
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Vrtáky 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Vrtáky 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Vrtáky 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Vrtáky 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Vrtáky 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Vrtáky 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Vrtáky 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Vrtáky 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 63 95 1,50 53 79 1,75
Vrtáky 8 13 254 414 0,025 212 345 0,025
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 1,5 2 48 63 1,50 40 53 1,75
Vrtáky 6 9 191 286 0,027 159 238 0,03
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² Závity 0,8 1,5 25 47 1,50 21 39 1,75
Vrtáky 3 5 95 159 0,025 79 132 0,025
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² Závity 0,7 1,3 22 41 1,50 18 34 1,75
Vrtáky 2 4 63 127 0,025 53 106 0,025
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB Závity 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Vrtáky 12 20 382 636 0,025 318 530 0,025
Tvárna liatina a tvárne železo ≤ 350 HB Závity 3 5 95 159 1,50 79 132 1,75
Vrtáky 10 16 318 509 0,025 265 424 0,025
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Vrtáky 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Vrtáky 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Vrtáky 16 23 509 732 0,027 424 610 0,027
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Závity 5 7 159 222 1,50 132 185 1,75
Vrtáky 15 23 477 732 0,027 398 610 0,027
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² Závity 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Vrtáky 18 25 573 796 0,027 477 663 0,027
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² Závity 6 8 191 254 1,50 159 212 1,75
Vrtáky 17 23 541 732 0,027 451 610 0,027
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 127 191 1,50 106 159 1,75
Vrtáky 15 21 477 668 0,025 398 557 0,025
Plast
Plasty, termoset Závity 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Vrtáky 18 27 573 859 0,027 477 716 0,027
Plast, termoplast Závity 7 9 222 286 1,50 185 238 1,75
Vrtáky 18 26 573 828 0,027 477 690 0,027
Hodnoty rezania
Pre M6 – M8
Označenie materiálu Pevnosť v ťahu Opracovanie M6 M8
vc n f n f
od do od do od do
Ocele
Všeobecné konštrukčné ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Vrtáky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Nelegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Vrtáky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Vrtáky 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Nízkolegované kalené a popúšťané ocele ≤ 850 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Vrtáky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
≤ 1 000 N/mm² Závity 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Vrtáky 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Legované kalené a popúšťané ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Vrtáky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nitridačné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Vrtáky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nástrojové ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Vrtáky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Vysokorýchlostné ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 2 3 106 159 1,00 79 119 1,25
Vrtáky 8 13 424 690 0,019 318 517 0,022
Nehrdzavejúce ocele
Nehrdzavejúce ocele ≤ 1 200 N/mm² Závity 1,5 2 79 106 1,00 59 79 1,25
Vrtáky 6 9 318 477 0,02 238 358 0,25
Titán a titánové zliatiny ≤ 850 N/mm² Závity 0,8 1,5 42 79 1,00 31 59 1,25
Vrtáky 3 5 159 265 0,021 119 199 0,023
Špeciálne zliatiny ≤ 1 200 N/mm² Závity 0,7 1,3 37 69 1,00 27 51 1,25
Vrtáky 2 4 106 212 0,021 79 159 0,023
Odlievané kovy
Liatina ≤ 300 HB Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Vrtáky 12 20 636 1061 0,019 477 796 0,022
Tvárna liatina a tvárne železo ≤ 350 HB Závity 3 5 159 265 1,00 119 199 1,25
Vrtáky 10 16 530 849 0,019 398 636 0,022
Neželezné kovy
Hliník ≤ 450 N/mm² Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Vrtáky 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Hliníkové zliatiny ≤ 450 N/mm² Závity 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Vrtáky 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Kované hliníkové zliatiny ≤ 400 N/mm² Závity 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Vrtáky 16 23 849 1220 0,022 636 915 0,025
Liate hliníkové zliatiny ≤ 10 % Si ≤ 600 N/mm² Závity 5 7 265 371 1,00 199 278 1,25
Vrtáky 15 23 796 1220 0,022 597 915 0,025
Nízkolegovaná meď ≤ 400 N/mm² Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Vrtáky 18 25 955 1326 0,022 716 995 0,025
Mosadz s dlhou trieskou ≤ 600 N/mm² Závity 6 8 318 424 1,00 238 318 1,25
Vrtáky 17 23 902 1220 0,022 676 915 0,025
Bronz, dlhé triesky ≤ 850 N/mm² Závity 4 6 212 318 1,00 159 238 1,25
Vrtáky 15 21 796 1114 0,019 597 835 0,022
Plast
Plasty, termoset Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Vrtáky 18 27 955 1433 0,022 716 1074 0,025
Plast, termoplast Závity 7 9 371 477 1,00 278 358 1,25
Vrtáky 18 26 955 1380 0,022 716 1035 0,025
Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Vŕtacia a rezacia pena CUT+COOL

REZNA PENA-(CUT-COOL)-400ML

Vysoko aktívna a vysoko účinná rezacia pena pre všetky práce strojového obrábania.
Vŕtací a rezací olej CUT+COOL Perfect

OLEJ VRTACI A REZNY PERFECT 400ML

Vysokoúčinný rezací olej pre najnáročnejšie aplikácie obrábania a vyššie rýchlosti rezania
Vŕtacia/rezacia pasta Cut and Cool Perfect

PASTA VRTACIA A REZNA PERFECT 500ML

Optimálne výsledky a bezpečnosť pre všetky materiály a aplikácie
Balenie uvádza počet artiklov, ktoré sa nachádzajú v jednom balení. V katalógovej časti sa po zobrazení výberového menu dajú vybrať rôzne obalové jednotky.

Ak pri priamom zadávaní objednávacieho čísla nepoznáte balenie, nechajte pole jednoducho prázdne. V tomto prípade sa balenie určí automaticky.
Objednávacie císlo Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = štyri znaky pre predcíslie
AAA = tri znaky pre bližšie urcenie artikla
BBB = tri znaky pre bližšie urcenie artikla

Príklady štruktúry objednávacieho císla:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076Císlo tovaru Würth má nasledovnú štruktúru: VVVVAAABBB
VVVV = 4 miesta pre predcíslie (pozor, prvé miesto je zatial vždy 0)
AAA = 3 miesta pre rozmer 1
BBB = 3 miesta pre rozmer 2

Príklady štruktúry císla tovaru:
Príklad 1: Skrutka s rozmerom 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 medzery medzi 4 a 10)

Príklad 2: Skrutka s rozmerom 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 medzera medzi 10 a 20)

Príklad 3: Podložka s vnútorný priemerom 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Cena za balenie (Bal.):
Zobrazená cena vždy zodpovedá zobrazenému baleniu, pri bal. 250 ide teda o cenu za 250 kusov, pri bal. 300 o cenu za 300 kusov.

Cena so zobrazením cenového kódu (CK):
Cena platí vždy za množstvo, ktoré je upravené cenovým kódom:
cena za 1 kus,
cena za 100 kusov,
cena za 1 000 kusov.
Hodnota množstva predstavuje počet jednotiek v objednávke alebo dodávke a jednotku množstva príslušnej položky.
Na rozdiel od predajného a vonkajšieho obalového materiálu sú náklady na likvidáciu produktov obsahujúcich chemické látky zobrazené samostatne. Prehľad jednotlivých nákladov nájdete v informáciách k príslušnému produktu a taktiež v nákupnom košíku, ako aj v našich Podmienkach predaja.

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie