Kompresor Power 50 L
Kompresor 50 l POWER
KOMPRESOR POWER 50L
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Nízka rýchlosť a tichý chod
Remeňové hnacie zariadenie
Dobrý výkon pri studenom štarte
Vysokokvalitný tlakový spínač s pretlakovým ventilom
Nastaviteľný pracovný tlak a dobrá kvalita vzduchu
Tlakový redukčný ventil s filtrom, manometrom a olejovým rozprašovačom
Zobrazenie tlaku v nádrži
Prídavný manometer
Ochrana proti prehriatiu motora
Integrovaná ochrana proti preťaženiu
Ideálny na mobilné použitie v dielni
- Riadiace kolieska s uzamykacou brzdou poskytujú manévrovateľnosť a bezpečnú stabilitu
- Pohodlná manipulácia vďaka pogumovanej ťažnej rukoväti a prídavnej rukoväti
Poriadok a bezpečnosť
Veľká ťažná rukoväť s integrovaným systémom na navinutie kábla
Rýchla a jednoduchá kontrola hladiny oleja
Piestový kompresor mazaný olejom s priezorom na kontrolu oleja
Neschválené na používanie v zdravotníctve, spracovaní potravín ani na plnenie dýchacích prístrojov. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na používanie. Zariadenie bolo podrobené skúške prototypu.
Hárky údajov(X)
Toto zariadenie slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre nástroje poháňané stlačeným vzduchom na profesionálne využitie.
Výkon motora | 2,2 kW |
Tlak max. | 10 bar |
Objem nádoby | 50 l |
Nasávací výkon | 393 l/min |
Plniaca kapacita | 300 l/min |
Množstvo dodávaného vzduchu pri 80 % max. tlaku | 255 l/min |
Prevádzke bez oleja | Nie |
Menovité napätie | 230 V/AC |
Frekvencia | 50 Hz |
Druh krytia IP | IP 44 |
Otáčky | 1050 ot/min |
Teplotný rozsah použitia min./max. | 5 do 40 °C |
Dĺžka kábla | 1,5 m |
Dĺžkaxšírkaxvýška | 1050 x 410 x 817 mm |
Počet valcov | 2 KS |
Počet rýchlo uzatváracích spojok | 3 KS |
Hladina akustického tlaku | 86 dB |
Hmotnosť stroja | 73 kg |