Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kompresor Power 50 L

KOMPRESOR POWER 50L

Obj. č. 070122501

EAN 4068362174360

Cena za zvolené balenie
Kompresor Power 50 L

Obj. č. 070122501

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Kompresor POWER 50 L ponúka spoľahlivú dodávku stlačeného vzduchu vďaka výkonnému motoru a veľkému objemu nádrže. Vďaka trom rýchloupínacím spojkám je ideálny na všestranné použitie.
  • Kompresor POWER 50 L ponúka výkonný motor, ktorý zabezpečuje spoľahlivú dodávku stlačeného vzduchu pre náročné projekty

  • Vďaka veľkému objemu nádrže je ideálny na všestranné použitie

  • Veľmi vysoký výkon stlačeného vzduchu umožňuje použitie pri náročných projektoch

  • Vďaka bezolejovej technológii dodáva kompresor čistý stlačený vzduch bez olejovej hmly, čím je ideálny pre citlivé aplikácie

  • Vybavený tromi rýchloupínacími spojkami na flexibilné použitie

  • Robustný stupeň ochrany proti striekajúcej vode a cudzorodým predmetom zaisťuje odolnosť a spoľahlivosť

  • Vďaka kompaktnej a prenosnej konštrukcii je ideálny pre dielne, montážne prevádzky a stavby

  • Teplotný rozsah umožňuje použitie v rôznych klimatických podmienkach

  • Dva valce na efektívne plnenie
Upozornenie

Nie je povolené použitie v zdravotníctve a potravinárstve ani na plnenie dýchacích prístrojov. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na používanie.


Údržbová jednotka nie je súčasťou balenia.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Toto zariadenie slúži na výrobu stlačeného vzduchu pre nástroje poháňané stlačeným vzduchom na profesionálne využitie.

Výkon motora

2,2 kW

Tlak max.

10 bar

Objem nádoby

50 l

Nasávací výkon

320 l/min

Množstvo dodávaného vzduchu pri 80 % max. tlaku

230 l/min

Prevádzke bez oleja

Áno

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Druh krytia IP

IP 44

Otáčky

1400 ot/min

Teplotný rozsah použitia min./max.

5 do 40 °C

Dĺžka kábla

2,8 m

Dĺžkaxšírkaxvýška

370 x 780 x 890 mm

Počet valcov

2 KS

Počet rýchlo uzatváracích spojok

3 KS

Hladina akustického tlaku

95 dB

Hmotnosť stroja

56 kg

Ďalší tovar:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Jednotka na prípravu stlačeného vzduchu, veľkosť 1, uzamykateľná

UPRAVA VZDUCHU DL-2TLG-BG1-10BAR-1/4ZO

Jednotka na úpravu stlačeného vzduchu na prívod čistého, regulovaného a lubrikovaného vzduchu do pneumatických zariadení. Slúži na zlepšenie výkonu a predĺženie životnosti nástrojov
x 1 ks
Navijak pneumatickej hadice DSA-S

NAVIJACI BUBON DSA-S HADICA 9,5MM

Praktický a bezpečný navíjací bubon s vysokokvalitnou polyuretánovou hadicou pre poriadok a bezpečnosť na pracovisku
x 1 ks
Nástrčná spojka séria 2000

OCEL RYCHLOSP. R1/4 SAMEC

S vonkajším závitom
x 3 ks
Viacvývodový pneumatický rozdeľovač, rozdeľovač Y

RODELOVAC-DVOJ.-Y-OCEL-R1/2ZO

So spojkami na inštaláciou systémov so stlačeným vzduchom
x 3 ks
PU pneumatická špirálová hadica WSAFE 2000

HADICA VZDUCH. SPIRALOVA S2000 D8MM L8M

Vysoko trvácna a odolná špirálová pneumatická hadica z PU zo spojkami série WSAFE 2000
x 1 ks
Vyfukovacia pištoľ so štandardnou krátkou tryskou

PISTOL OFUKOVACIA KRATKA TRYSKA, HLINIK

x 1 ks
Vyfukovacia pištoľ s mäkkou rukoväťou

PISTOL OFUKOVACIA S MAKKOU RUKOVATOU

Mimoriadne všestranná a spoľahlivá vyfukovacia pištoľ s protišmykovou rukoväťou na širokú škálu aplikácií
x 1 ks
Ručná hustilka pneumatík s 2-zložkovou rukoväťou s dvojzložkovou rukoväťou

HNDTYRINFL-CONFORMEVALUATED

Presná, kalibrovaná, analógová hustilka pneumatík s robustnou 2-zložkovou rukoväťou.