Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kompresor Solid 24 l, bez oleja

Kompresor Solid 24 l, bez oleja
KOMPRESOR SOLID 24L OILFREE

Obj. č. 07012230

EAN 4058794724776

Cena za zvolené balenie
Kompresor Solid 24 l, bez oleja

Obj. č. 07012230

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Odolný piestový kompresor bez oleja na flexibilné použitie

Nižšie požiadavky na servis


Piestový kompresor bez oleja



Zobrazenie tlaku v nádrži


Prídavný manometer



Nastaviteľný pracovný tlak


Tlakový redukčný ventil s manometrom



Dobrý výkon pri studenom štarte


Vysokokvalitný tlakový spínač s pretlakovým ventilom



Ideálny na mobilné použitie


  • Pohodlná manipulácia vďaka pogumovanej ťažnej rukoväti a prídavnej rukoväti

  • Pevné kolesá na pohodlnú prepravu

  • Pogumovaná základňa na bezpečnú stabilitu


Ochrana proti prehriatiu motora


Integrovaná ochrana proti preťaženiu

Upozornenie

Neschválené na používanie v zdravotníctve, spracovaní potravín ani na plnenie dýchacích prístrojov. Dodržujte bezpečnostné pokyny v návode na používanie. Zariadenie bolo podrobené skúške prototypu.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Výkon motora

1,5 kW

Tlak max.

8 bar

Objem nádoby

24 l

Nasávací výkon

220 l/min

Plniaca kapacita

120 l/min

Množstvo dodávaného vzduchu pri 80 % max. tlaku

100 l/min

Prevádzke bez oleja

Áno

Menovité napätie

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Druh krytia IP

IP 20

Otáčky

2850 ot/min

Teplotný rozsah použitia min./max.

5 do 40 °C

Dĺžka kábla

1,5 m

Dĺžkaxšírkaxvýška

630 x 406 x 630 mm

Počet valcov

1 KS

Počet rýchlo uzatváracích spojok

1 KS

Hladina akustického tlaku

82 dB

Hmotnosť stroja

24 kg

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie