Koncová kefa Oceľ, zvlnená, s driekom
Drôtená kefa z ocele so stopkou
KEFA-DROT-STETEC-OCEL-D12X6MM
Obj. č. 5465400124
EAN 4065746775014
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na obrábanie ťažko prístupných miest na oceli a kovových odliatkoch. Na ľahké kefovanie, napríklad odstraňovanie ostrapkov, čistenie a odhrdzovanie.
- Zvýšená stabilita počas kefovania
- Zvlnené drôtené štetiny sa navzájom o seba opierajú
- Na použitie v zápustkových brúskach a vŕtačkách
Upozornenie
- Vysoké otáčky zlepšujú výkon a životnosť kefy, najmä v prípade priamych brúsok a ručných brúsok
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefkové odstraňovače ostrín | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie rohov, zárezov, otvorov
- Na čistenie odliatkov
- Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy
![]() | |
Priemer (D1) | 12 mm |
Priemer puzdra (D2) | 10 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 20 mm |
Priemer drôtu | 0,30 mm |
Dĺžka (L) | 120 mm |
Dĺžka drieku | 20 mm |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Zvlnený s driekom |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 1/min |
Norma EN | 1083-2 |