Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncová kefa Oceľ, zvlnená, s driekom

Drôtená kefa z ocele so stopkou
KEFA STETCOVA DROT.SO STOPKOU 12X6X0,3

Obj. č. 071469 200

EAN 4050642385580

Cena za zvolené balenie
Koncová kefa Oceľ, zvlnená, s driekom

Obj. č. 071469 200

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na obrábanie ťažko prístupných miest na oceli a kovových odliatkoch. Na ľahké kefovanie, napríklad odstraňovanie ostrapkov, čistenie a odhrdzovanie.
  • Zvýšená stabilita počas kefovania

  • Zvlnené drôtené štetiny sa navzájom o seba opierajú

  • Na použitie v zápustkových brúskach a vŕtačkách
Upozornenie
  • Vysoké otáčky zlepšujú výkon a životnosť kefy, najmä v prípade priamych brúsok a ručných brúsok

  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný tlak pri aplikácii nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefkové odstraňovače ostrín
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie rohov, zárezov, otvorov

  • Na čistenie odliatkov

  • Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy

Priemer (D1)

12 mm

Priemer puzdra (D2)

10 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

20 mm

Priemer drôtu

0,30 mm

Dĺžka (L)

60 mm

Dĺžka drieku

20 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Zvlnený s driekom

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

20000 ot/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie