Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncová kefa Oceľová, viazaná, so skľučovadlom

Kotúčová kefa na vretene/koncová kefa, oceľ
KEFA-DROT-COPY-STETEC-OCEL-D22X6MM

Obj. č. 5465400226

EAN 4065746776233

Cena za zvolené balenie
Koncová kefa Oceľová, viazaná, so skľučovadlom

Obj. č. 5465400226

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Ideálna na obrábanie ťažko prístupných miest na oceli a kovových odliatkoch. Vhodná na stredne náročné práce s kefou, ako je odstraňovanie ostrín, čistenie a odhrdzovanie. Agresívna kefa.
  • Agresívny účinok vďaka spletenému drôtu

  • Uzly sa otvárajú viac alebo menej v závislosti od rýchlosti otáčania, pričom vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a životnosť

  • Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
  • Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.

  • Aby ste mohli kontrolovať rozptyl kefy, používajte pohony nástrojov s nastaviteľnou rýchlosťou.

  • Na dosiahnutie najlepšieho výkonu použite pohon nástroja s výkonom aspoň 500 W.

  • Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Oblasť použitia
Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia)
AkciaObvodová rýchlosťPriemer kefyHrúbka drôtuDĺžka štetín
Zvýšenie účinku brúsenia
Zníženie účinku brúsenia
Kefkové odstraňovače ostrín
Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie
PoužitieObvodová rýchlosť [v m/s]
1520253035404550
Odstraňovanie ostrín 25 - 35
Čistenie zváraných spojov 35 - 45
Odstraňovanie vodného kameňa 35 - 45
Leštenie 30 - 40
Obrábanie plastov15 - 25
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia
  • Čistenie rohov, zárezov, otvorov

  • Na čistenie odliatkov

  • Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy

Priemer (D1)

23 mm

Priemer puzdra (D2)

22 mm

Použiteľná dĺžka drôtu (H)

28 mm

Priemer drôtu

0,35 mm

Dĺžka (L)

72 mm

Počet pletencov

8 KS

Dĺžka drieku

20 mm

Priemer stopky (S)

6 mm

Materiál drôtu

Oceľ

Verzia

Spletený

Agresivita

Stredné

Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém)

2 zo 4 bodov

Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém)

4 zo 4 bodov

Otáčky max.

20000 1/min

Norma EN

1083-2

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie