Koncová kefa Oceľová, viazaná, so skľučovadlom
Kotúčová kefa na vretene/koncová kefa, oceľ
KEFA STETCOVA SO STOPKOU D19MM X 6MM
Obj. č. 071469 04
EAN 4024835111089
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Ideálna na obrábanie ťažko prístupných miest na oceli a kovových odliatkoch. Vhodná na stredne náročné práce s kefou, ako je odstraňovanie ostrín, čistenie a odhrdzovanie. Agresívna kefa.
- Agresívny účinok vďaka spletenému drôtu
- Uzly sa otvárajú viac alebo menej v závislosti od rýchlosti otáčania, pričom vysoké rýchlosti zvyšujú výkon brúsenia a životnosť
- Vhodné pre tyčové brúsky a vŕtačky
Upozornenie
- Na obrobok pôsobia len končeky štetín. Nadmerný prítlak nezlepšuje výsledok, ale zvyšuje potrebný hnací výkon a skracuje životnosť kefy.
- Aby ste mohli kontrolovať rozptyl kefy, používajte pohony nástrojov s nastaviteľnou rýchlosťou.
- Na dosiahnutie najlepšieho výkonu použite pohon nástroja s výkonom aspoň 500 W.
- Pri práci so strojovými kefami vždy používajte bezpečnostné okuliare a ochranné rukavice!
Oblasť použitia
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Akcia | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefkové odstraňovače ostrín | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Čistenie rohov, zárezov, otvorov
- Na čistenie odliatkov
- Na odstraňovanie zvyškov farby a gumy
![]() | |
Priemer (D1) | 20 mm |
Priemer puzdra (D2) | 19 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 28 mm |
Priemer drôtu | 0,35 mm |
Dĺžka (L) | 72 mm |
Počet pletencov | 6 KS |
Priemer stopky (S) | 6 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Verzia | Spletený |
Agresivita | Stredné |
Vhodnosť pre akumulátorový skrutkovač (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodnosť pre vŕtačku (bodový systém) | 2 zo 4 bodov |
Vhodné pre priamu brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 20000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |