Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncová konzola AeroMount

DRZIAK KONCOVY AEROMONT S10

Obj. č. 0865710001

EAN 4065746595186

Cena za zvolené balenie
Koncová konzola AeroMount

Obj. č. 0865710001

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na montáž s vyvýšením o 10° ako koncová konzola v systéme S10 na plochých strechách
  • Vďaka konštrukcii bez líšt môže voda stekať bez prekážok

  • Umožňuje ideálne kompenzovať nerovnosť strechy

  • Certifikované vyrovnanie systému podľa podmienok priamo na mieste

  • Ochranná podložka pripevnená pomocou dlhotrvajúceho spoja
Oblasť použitia
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Podzostava na montáž fotovoltaických modulov na ploché strechy

Materiál

Hliník

Dĺžka

460,51 mm

Šírka

80,00 mm

Výška

232,32 mm

Hmotnosť výrobku (na kus)

720,000 g

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie