Koncová konzola VARIFIX®
Koncový upevňovací prvok VARIFIX, oceľ, pozink.
PATKA 36
Obj. č. 0862005141
EAN 4024835683913
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na pripevnenie montážnych koľajníc tvaru C s miernym zaťažením k podlahám, stropom, stenám, v šachtách a kanáloch
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 120 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 40 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 8 mm |
Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1) | 75 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 9 mm |
Hrúbka priečnika (tQ) | 5 mm |
Šírka priečnika (BQ) | 30 mm |
Dĺžka priečnej vzpery (LQ) | 90 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Hmotnosť | 370 g |
Materiál | Konštrukčná oceľ, 1.0037 |
Povrch | Pozinkované |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |