Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncová konzola VARIFIX®

Koncový upevňovací prvok VARIFIX, oceľ, pozink.
UCHYT CELOVY

Obj. č. 0862005140

EAN 4024835683906

Cena za zvolené balenie
Koncová konzola VARIFIX®

Obj. č. 0862005140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks
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
Oblasť použitia

Na pripevnenie montážnych koľajníc tvaru C s miernym zaťažením k podlahám, stropom, stenám, v šachtách a kanáloch

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 26x26 mm, 28x28 mm

Dĺžka nosnej dosky (L)

120 mm

Šírka nosnej dosky (B)

40 mm

Hrúbka nosnej dosky (t)

4 mm

Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1)

75 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

42 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

9 mm

Hrúbka priečnika (tQ)

4 mm

Šírka priečnika (BQ)

22 mm

Dĺžka priečnej vzpery (LQ)

77 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Hmotnosť

210 g

Materiál

Konštrukčná oceľ, 1.0037

Povrch

Pozinkované

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie