Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncová konzola VARIFIX®

Čelná úchytka VARIFIX na C-profily A4
VARIFIX DIEL A4-PRFL26/28

Obj. č. 0865005140

EAN 4045727713129

Cena za zvolené balenie
Koncová konzola VARIFIX®

Obj. č. 0865005140

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 1 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na profily C. Nehrdzavejúca oceľ A4.
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na upevňovanie montážnych líšt tvaru C s nízkym zaťažením:


  • podlahy

  • stropy

  • steny

  • V potrubiach a kanáloch

Vhodnosť pre montážnu lištu

26x18 mm, 28x28 mm

Dĺžka nosnej dosky (L)

120 mm

Šírka nosnej dosky (B)

40 mm

Hrúbka nosnej dosky (t)

4 mm

Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1)

75 mm

Vzdialenosť otvorov 2 (LA2)

42 mm

Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL)

20 mm

Šírka pozdĺžneho otvoru (LB)

9 mm

Hrúbka priečnika (tQ)

4 mm

Šírka priečnika (BQ)

22 mm

Dĺžka priečnej vzpery (LQ)

77 mm

Menovitý priemer (G)

8 mm

Hmotnosť

213 g

Materiál

Nehrdzavejúca oceľ A4

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Udržateľnosť

Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie