Koncová konzola VARIFIX®
Čelná úchytka VARIFIX na C-profily A4
VARIFIX DIEL PRFL36-A4
Obj. č. 0865005141
EAN 4045727688144
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
Na upevňovanie montážnych líšt tvaru C s nízkym zaťažením:
- podlahy
- stropy
- steny
- V potrubiach a kanáloch
![]() | |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 36x36 mm |
Dĺžka nosnej dosky (L) | 120 mm |
Šírka nosnej dosky (B) | 40 mm |
Hrúbka nosnej dosky (t) | 8 mm |
Vzdialenosť otvorov, upevnenie na stenu (LA1) | 75 mm |
Vzdialenosť otvorov 2 (LA2) | 50 mm |
Dĺžka pozdĺžneho otvoru (LL) | 20 mm |
Šírka pozdĺžneho otvoru (LB) | 9 mm |
Hrúbka priečnika (tQ) | 5 mm |
Šírka priečnika (BQ) | 30 mm |
Dĺžka priečnej vzpery (LQ) | 90 mm |
Menovitý priemer (G) | 10 mm |
Hmotnosť | 425 g |
Materiál | Nehrdzavejúca oceľ A4 |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Udržateľnosť | Úspora zdrojov, Nízke emisie/nízke znečistenie |