Koncová krytka GPN 280
ECAP-GPN-280-ER-10-BLACK
Obj. č. 059828010
EAN 4057709882198
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Robustná:
Spevnená spodná časť na zvýšené sily.
Hárky údajov(X)
![]() | |
Vnútorný priemer (d2) | 10 mm |
Vnútorná výška (h2) | 11 mm |
Iné č. normy | GPN 280 |
Materiál | LDPE – polyetylén s nízkou hustotou |
Farba | Čierna |
Teplotná odolnosť min./max. | -40 do 60 °C |
Teplotná odolnosť, krátkodobá max. | 80 °C |