Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncová krytka GPN 280

ENDKA-GPN-280-ER-28-BLACK

Obj. č. 059828028

EAN 4047376517639

Cena za zvolené balenie
Koncová krytka GPN 280

Obj. č. 059828028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Vhodné na ochranu oblých potrubí a predovšetkým na použitie v podobe posuvného prvku pre nábytok a vybavenie

Robustná:


Spevnená spodná časť na zvýšené sily.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d2)

28 mm

Vnútorná výška (h2)

24,8 mm

Iné č. normy

GPN 280

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie