Koncová krytka zmrštiteľná teplom
Koncová krytka zmrštiteľná teplom
TEPLOZMRST.KONCOVKA-12/4MM
Obj. č. 0975301101
EAN 4038898522874
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na utesnenie koncov vodičov, káblov a rúrok proti vlhkosti počas skladovania a prepravy
- Vnútro potiahnuté tavným lepidlom
- Dobré fyzikálne, chemické a tepelné vlastnosti
Upozornenie
Nevhodné pre vodiče pod napätím
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer (D) | 12 mm |
Priemer (zmrštený) | 4 mm |
Dĺžka (zmrštená) | 40 mm |
Zmrštená hrúbka steny | 2,6 mm |
Elektrická odolnosť proti prierazu | 12 kV/mm |
Teplotný rozsah použitia min./max. | -55 do 110 °C |
Teplota zmrštenia min. | 120 °C |
Zmena dĺžky (po zmrštení v %) min./max. | 0--10 % |
Odolnosť proti UV žiareniu | Áno |
Materiál | Polyolefín |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!