Suitable for all ZEBRA mounting rails
Nastaviteľná výška
Jedna koncová svorka pokrýva takmer všetky dostupné typy modulov
Plne predmontované
Koncovú svorku možno zacvaknúť priamo na montážnu lištu bez akýchkoľvek prípravných prác
Upozornenie
Vhodné pre všetky montážne koľajničky ZEBRA
Pokyny
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Vhodnosť pre výšku modulu | 30–50 mm |
Upínacia vzdialenosť medzi modulmi | 25 mm |
Upínacia šírka | 35 mm |
Materiál | Hliník |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Farba | Hliník |
Vnútorný pohon | HS5 |