Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov
Koncová svorka Pre fotovoltaické moduly s rámom - ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-(30-50MM)-IH5
Videá o produktoch na platforme youtube

Pri prezeraní a prehrávaní vložených videí na lokalite http://www.wurth.sk môže poskytovateľ youtube zaznamenávať stránky, ktoré navštevujete, a analyzovať vaše správanie pri prehliadaní. Ak aktivujete obsah, t. j. súhlasíte s jeho prezretím a prehratím, do vášho počítača sa uloží súbor cookie, ktorý zaznamenáva, že ste udelili tento súhlas prostredníctvom vášho prehliadača. Tento súbor cookie neuchováva žiadne osobné údaje.

Ďalšie informácie nájdete v našich pravidlách ochrany osobných údajov a na stránke informácií o súboroch cookie.

Prípadne si môžete pozrieť video na platforme poskytovateľa pomocou tohto odkazu: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Koncová svorka Pre fotovoltaické moduly s rámom - ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-(30-50MM)-IH5 - 1

Koncová svorka Pre fotovoltaické moduly s rámom

Koncová svorka pre fotovoltaické moduly s rámom
ZVIERKA SOLAR-END-BLCK-(30-50MM)-IH5

Obj. č. 0865799915

EAN 4052703322299

Cena za zvolené balenie
Koncová svorka Pre fotovoltaické moduly s rámom

Obj. č. 0865799915

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 10 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for all ZEBRA mounting rails

Nastaviteľná výška


Jedna koncová svorka pokrýva takmer všetky dostupné typy modulov



Plne predmontované


Koncovú svorku možno zacvaknúť priamo na montážnu lištu bez akýchkoľvek prípravných prác

Upozornenie

Vhodné pre všetky montážne koľajničky ZEBRA

Pokyny
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vhodnosť pre výšku modulu

30–50 mm

Upínacia vzdialenosť medzi modulmi

25 mm

Upínacia šírka

35 mm

Materiál

Hliník

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Farba

Čierna

Vnútorný pohon

HS5

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie