Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Koncové kryty GPN 280 Polyetylén (PE-LD), čierne

Ochranná krytka GPN 280

Obj. č. 059828025

EAN 4054458898319

Cena za zvolené balenie
Koncové kryty GPN 280 Polyetylén (PE-LD), čierne

Obj. č. 059828025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 75 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Suitable for protecting round pipes and can be used as a slider for furniture and equipment

Robustná:


Spevnená spodná časť na zvýšené zaťaženie.


Dodatočné informácie:


Vhodné na oblé potrubia a predovšetkým ako posuvné prvky pre nábytok a vybavenie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d2)

25 mm

Vnútorná výška (h2)

22,3 mm

Iné č. normy

GPN 280

Materiál

LDPE – polyetylén s nízkou hustotou

Farba

Čierna

Teplotná odolnosť min./max.

-40 do 60 °C

Teplotná odolnosť, krátkodobá max.

80 °C

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie