Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Konektor SML

SPOJKA SML DN100

Obj. č. 0544001100

EAN 4038898875864

Cena za zvolené balenie
Konektor SML

Obj. č. 0544001100

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 50 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

Na spájanie potrubí odpadovej vody bez puzdier a liatinových lisovaných dielov podľa DIN EN 877 a DIN 19 522
  • Rýchle a bezpečné pripojenie pomocou jednej tesniacej zátky.

  • Jednoduchá montáž konektora vďaka vopred namontovanej protišmykovej tesniacej vložke EPDM.

  • Konektor uzavrite pomocou jedného šesťhranného zakladacieho kľúča veľkosti AF 6/AF 8.

  • Nie je potrebný žiadny momentový kľúč ani špeciálny nástroj.

  • Vďaka silnému upínaciemu efektu je predbežné zostavenie rúrok a armatúr veľmi jednoduché.

  • Nie je potrebný momentový kľúč. Konektor utiahnite tak, aby sa otvor uzavrel.

Upozornenie

Konektor utiahnite len do momentu, kým sa otvor neuzavrie.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Oblasť použitia

Na odvodnenie budov

Menovitá svetlosť DN (∅D)

Menovitý priemer100

Veľkosť kľúča

6palcov

Materiál tesniaceho krúžku

Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM

Materiál plechového plášťa

Chrómová oceľ

Materiál uzáveru

Oceľ

Prevádzkový tlak

0,5 bar

Vnútorný pohon

HS6

Teplotná odolnosť min.

-10 °C

Teplotná odolnosť max.

95 °C

Výška (H)

135 mm

Šírka (BM)

40 mm

Druh závitu

Metrický závit

Odolnosť proti

Starnutie, Ozón, Počasie

Vonkajší priemer

125 mm

Menovitý priemer

8 mm

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie