Konektor SML
SPOJKA SML DN150
Obj. č. 0544001150
EAN 4038898875888
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Rýchle a bezpečné pripojenie pomocou jednej tesniacej zátky.
- Jednoduchá montáž konektora vďaka vopred namontovanej protišmykovej tesniacej vložke EPDM.
- Konektor uzavrite pomocou jedného šesťhranného zakladacieho kľúča veľkosti AF 6/AF 8.
- Nie je potrebný žiadny momentový kľúč ani špeciálny nástroj.
- Vďaka silnému upínaciemu efektu je predbežné zostavenie rúrok a armatúr veľmi jednoduché.
- Nie je potrebný momentový kľúč. Konektor utiahnite tak, aby sa otvor uzavrel.
Konektor utiahnite len do momentu, kým sa otvor neuzavrie.
Hárky údajov(X)
Na odvodnenie budov
![]() | |
Menovitá svetlosť DN (∅D) | Menovitý priemer150 |
Veľkosť kľúča | 6palcov |
Materiál tesniaceho krúžku | Etylén-propylén-dién-térpolymér-kaučuk EPDM |
Materiál plechového plášťa | Chrómová oceľ |
Materiál uzáveru | Oceľ |
Prevádzkový tlak | 0,5 bar |
Vnútorný pohon | HS6 |
Teplotná odolnosť min. | -10 °C |
Teplotná odolnosť max. | 95 °C |
Výška (H) | 187 mm |
Šírka (BM) | 55 mm |
Druh závitu | Metrický závit |
Odolnosť proti | Starnutie, Ozón, Počasie |
Vonkajší priemer | 172 mm |
Menovitý priemer | 8 mm |