Konektor na pracovnú dosku
Spojka pr.dosky s integr. hnac. mech.
CLANOK SPOJ. ZD D35MM DLHY PROTIKUS
Obj. č.
0683243015
EAN 4049557891774
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
S integrovaným hnacím mechanizmom
- Materiál: oceľová skrutka, prevody z tlakovo odlievaného zinku s plastovým krytom (PA6)
- Dĺžka skrutiek: 64 mm a 145 mm
- Hĺbka vŕtania: 21 mm, vhodné pre materiály od 25 mm
- Priemer vŕtania: 35 mm
- Šírka výrezu: 15 mm
- Možno uťahovať pomocou šesťhranného kľúča AF 6
- Nastavenie taktiež možné pomocou akumulátorovej vŕtačky
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál | Zinkový tlakový odliatok/plast |
Povrch | pozinkované |
Dĺžka skrutiek | 145 mm |
Priemer otvoru pre hlavu | 35 mm |
Hĺbka vŕtania | 21 mm |
Rozmer vŕtania | 118 mm |
Šírka výrezu | 15 mm |