Konektory zábradlia
Lištová spojka pre montážnu lištu
SPAJACIA KOLAJNICKA ALU-RL70X44
ZEBRA
Obj. č.
0865770910
EAN 4049557926667
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre montážnu lištu 47 x 37 a 60 x 37
Hliník
Priame zásuvné spojenie
Rýchla montáž bez potreby ďalšieho skrutkovania
Upozornenie
Lištové spojky vrátane samozávrtných skrutiek (obj. č. 0865747911 a obj. č. 0865760911) sú potrebné výlučne pre soklovú lištu vkladacieho systému.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 195 mm |
Šírka | 24 mm |
Výška | 57 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 70x44 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 195 x 24 x 57 mm |
Modul prierezu osi Y | 4.608 cm³ |
Pozdĺžny moment zotrvačnosti | 5.257 cm⁴ |
Priečny moment zotrvačnosti | 26.381 cm⁴ |
Modul prierezu osi X | 5.529 cm³ |