Konektory zábradlia
Lištová spojka pre montážnu lištu
SPOJACIA KOLAJNICKA ALU-RL39X37
ZEBRA
Obj. č.
0865739910
EAN 4050642416413
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1333430.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre montážnu lištu 47 x 37 a 60 x 37
Hliník
Priame zásuvné spojenie
Rýchla montáž bez potreby ďalšieho skrutkovania
Upozornenie
Lištové spojky vrátane samozávrtných skrutiek (obj. č. 0865747911 a obj. č. 0865760911) sú potrebné výlučne pre soklovú lištu vkladacieho systému.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Dĺžka | 195 mm |
Šírka | 37 mm |
Výška | 26 mm |
Vhodnosť pre montážnu lištu | 39x37 mm |
Dĺžkaxšírkaxvýška (L x B x H) | 195 x 37 x 26 mm |