Kónická kefa Spletané, s otvorom, pre krovinorezy
Kužeľová kefa, opletaný oceľový drôt
KEFA-DROT-COPY-OCEL-D180X25,4MM
Obj. č. 5465301806
EAN 4065746779029
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie väčších povrchov
- Efektívne, rýchle čistenie veľkých plôch
- Ideálne na použitie s vyžínačmi a krovinorezmi
- Skrútený a spletaný dizajn zaisťuje vysokú stabilitu a odolnosť
- Robustný oceľový drôt zaisťuje agresívne a efektívne odstraňovanie buriny a divo rastúcich rastlín
Upozornenie
- Pri práci s kefami vo vyžínačoch platia prísnejšie bezpečnostné pravidlá
- Dodržiavajte maximálne hodnoty otáčok
- Kužeľové kefy sú vhodné len pre vyžínače a krovinorezy
- Nie sú vhodné pre vyžínače trávy (tiež nie sú vhodné pre akumulátorové vyžínače trávy AGT 18 COMPACT)
Oblasť použitia
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ | |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Ideálna na odstraňovanie buriny a divo rastúcich rastlín z dlaždíc na tráve, obrubníkov, spevnených plôch alebo iných ťažko dostupných miest
- Na ekologicky šetrné a efektívne odstraňovanie škodlivých rastlín na príjazdových cestách, terasách alebo dlhých chodníkoch
- Mestá, samosprávy, staveniská, sklady na údržbu ciest, správcovia a odvetvia služieb
Priemer (D) | 180 mm |
Použiteľná šírka (A) | 14 mm |
Druh upnutia (d) | 25,4 mm |
Verzia | Spletený |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 35 mm |
Priemer drôtu | 0,5 mm |
Materiál drôtu | Oceľ |
Počet pletencov | 36 KS |
Vhodné pre kefovú kotúčovú frézu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 8000 1/min |
Agresivita | Tvrdé |
Norma EN | 1083-2 |