Kónická kefa skrútené a spletané, s otvorom a plastovým lemom, vlnitý tvar
Kužeľ. kefa s vlnitými PP štetinami
KEFA-PP-D180X25,4MM
Obj. č. 5465341808
EAN 4065746776257
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Na čistenie povrchov a odstraňovanie buriny a divo rastúcich rastlín z dlaždíc na tráve, obrubníkov, dláždených plôch alebo iných ťažko dostupných miest
Jemná pre chúlostivé oblasti
- Na použitie v chúlostivých odvetviach, ako je poľnohospodárstvo, vďaka syntetickým štetinám
- Mäkké syntetické štetiny zabraňujú poškriabaniu chúlostivých povrchov
Ľahká a odolná
- Nízka hmotnosť, ideálna na použitie s akumulátorovým vyžínačom
- Dlhá prevádzková životnosť a rovnomerné opotrebovanie
Upozornenie
- Pri práci s kefami vo vyžínačoch platia prísnejšie bezpečnostné pravidlá
- Dodržiavajte maximálne hodnoty otáčok
- Kužeľové kefy sú vhodné len pre vyžínače a krovinorezy.
- Nie sú vhodné pre vyžínače trávy (tiež nie sú vhodné pre akumulátorové vyžínače trávy AGT 18 COMPACT)
Oblasť použitia
| Pokyny na používanie (optimalizácia výsledkov brúsenia) | ||||
| Merania | Obvodová rýchlosť | Priemer kefy | Hrúbka drôtu | Dĺžka štetín |
| Zvýšenie účinku brúsenia | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Zníženie účinku brúsenia | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Kefa vytvára ryhu | ↓ | ↑ | ↓ |
| Odporúčaná obvodová rýchlosť na brúsenie | ||||||||
| Použitie | Obvodová rýchlosť [v m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Odstraňovanie ostrín | 25 - 35 | |||||||
| Čistenie zváraných spojov | 35 - 45 | |||||||
| Odstraňovanie vodného kameňa | 35 - 45 | |||||||
| Leštenie | 30 - 40 | |||||||
| Obrábanie plastov | 15 - 25 | |||||||
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Oblasť použitia
- Na efektívne odstraňovanie škodlivých rastlín na príjazdových cestách, terasách alebo dlhých cestách
- Mestá, samosprávy, staveniská, sklady na údržbu ciest, správcovia a odvetvia služieb
- Pre vyžínače a krovinorezy
Priemer (D) | 180 mm |
Použiteľná šírka (A) | 18 mm |
Druh upnutia (d) | 25,4 mm |
Verzia | Vypuklý |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 55 mm |
Priemer drôtu | 1,6 mm |
Materiál drôtu | Nylon |
Materiál | PP – polypropylén |
Vhodné pre kefovú kotúčovú frézu (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 10000 1/min |
Agresivita | Mäkké |
Norma EN | 1083-2 |