Kónická kotúčová kefa – nehrdzavejúci drôt
Kužeľová drôtená kefa s nerez. drôtom
KEFA DROTENA ANTIK. KUZELOVA D115 X M14
Obj. č.
0714692411
EAN 4038898398981
Cena za zvolené balenie
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/141634.jpg)
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
Pre uhlové brúsky
Na strojové opracovanie nehrdzavejúcej ocele
Upozornenie
Pri používaní strojových kief vždy používajte bezpečnostné okuliare a rukavice!
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Priemer (D) | 115 mm |
Použiteľná šírka (A) | 12 mm |
Použiteľná dĺžka drôtu (H) | 24 mm |
Druh upnutia (d) | M14 |
Priemer drôtu | 0,50 mm |
Verzia | Spletený |
Materiál drôtu | Ušľachtilá oceľ |
Agresivita | Hard |
Vhodné pre uhlovú brúsku (bodový systém) | 4 zo 4 bodov |
Otáčky max. | 15000 ot/min |
Norma EN | 1083-2 |
Vybrať hodnotu farby RAL
UPOZORNENIE: Zobrazenie farby na obrazovke sa líši od skutočného farebného odtieňa!