Kónická podložka
DIN 6319, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, typ D
Obj. č. 464681720
EAN 4052712516092
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar D
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
![]() | |
Menovitý priemer (d1) | 23,2 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 36 mm |
Materiál | Ušľachtilá oceľ |
Povrch | Bez povrchovej úpravy |
Forma | D |