Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

DIN 6319, nehr. oceľ A2, bez povr. úpravy, typ D

Obj. č. 46468178

EAN 4055375303016

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 46468178

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

DIN 6319, nehrdzavejúca oceľ A2, bez povrchovej úpravy, tvar D
Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Menovitý priemer (d1)

9,6 mm

Vonkajší priemer (d2)

17 mm

Materiál

Ušľachtilá oceľ

Povrch

Bez povrchovej úpravy

Forma

D

Obj. č.
Materiál zákazníka č.

Nebezpečný materiál

Informácie o výrobku

Hárky údajov()

Hárky údajov ()

Údaje CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informácie