Kónická podložka
EN 16983, fosfátovaná oceľ
Obj. č. 0436112600
EAN 4045727045664
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 16983, fosfátovaná oceľ
- Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²
- Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie
Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 57 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 112 mm |
Hrúbka (t1) | 6,0 mm |
Výška (h1) | 8,5 mm |
Normy | EN 16983 |
Forma | A |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |