Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

EN 16983, fosfátovaná oceľ

Obj. č. 043610 025

EAN 4049557011424

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 043610 025

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 5000 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 16983, fosfátovaná oceľ
  • Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²

  • Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie

Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

5,2 mm

Vonkajší priemer (d2)

10 mm

Hrúbka (t1)

0,25 mm

Výška (h1)

0,55 mm

Normy

EN 16983

Forma

C

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

fosfátované