Kónická podložka
EN 16983, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA TAN-D2093-C-PHR-18,3X35,5X0,9
Obj. č. 04363559
EAN 4038898664697
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
EN 16983, fosfátovaná oceľ
- Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²
- Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie
Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Údaje CAD (dostupné po prihlásení)
![]() | |
Vnútorný priemer (d1) | 18,3 mm |
Vonkajší priemer (d2) | 35,5 mm |
Hrúbka (t1) | 0,9 mm |
Výška (h1) | 2,05 mm |
Normy | EN 16983 |
Forma | C |
Materiál | Pružinová oceľ |
Povrch | fosfátované |
Spĺňa požiadavky smernice ROHS | Áno |