Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Kónická podložka

EN 16983, fosfátovaná oceľ
PODLOZKA TAN-EN16983-A-PHR-25,4X50,0X3

Obj. č. 043650 300

EAN 4038898416074

Cena za zvolené balenie
Kónická podložka

Obj. č. 043650 300

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 100 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

EN 16983, fosfátovaná oceľ
  • Oceľ, modul elasticity E = 206 000 N/mm²

  • Možno používať samostatne a taktiež so skupinami pružín na absorpciu vyšších síl alebo na dosiahnutie funkcie tlmenia
Upozornenie

Norma DIN 2093 bola zrušená a nahradená normou EN 16983. Niektoré prvky sú podobné. Neboli vykonané žiadne technické zmeny.

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Údaje CAD (dostupné po prihlásení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Vnútorný priemer (d1)

25,4 mm

Vonkajší priemer (d2)

50 mm

Hrúbka (t1)

3 mm

Výška (h1)

4,1 mm

Normy

EN 16983

Forma

A

Materiál

Pružinová oceľ

Povrch

fosfátované